Beli npk air tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air ChipperDeskripsi:-With a spring that the chisel does not come off. -For chipping of thin concrete in engineering work, construction and electrical work, as well as chipping of stones, sand shake out of castings, and descaling etc.
- Chitose Meeting Chair Lotus (Kursi Kantor / Rapat)Deskripsi:Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.atribut:
- Frame Color: Chrome
- Dimensions: 510x500x760mm
- Frame Finishing: Chrome Plating
- KIRA Tapping Machine (Mesin Bor Duduk)Deskripsi:Spindle rotating direction is changed by up-and-down operation of the handle. This machine is equipped with a dril-chuck.atribut:
- Tapping Capacity: S45C: M4-10, FC200: M4-12
- Max. Distance Spindle to Table (mm): 468
- Max. Distance Spindle to Base (mm): 628
- Column Diameter (mm): ɸ80
- Power Suppply (V): 380
- Drive Motor (kW): 0.4
- Base Dimensions (mm): 268x464
- Drilling Capacity (mm): S45C: Ø3-11, FC200: Ø3-13
- Table Size (mm): Ø285 (Round)
- Fort Cable Ties (Kabel Tis)Deskripsi:Cable ties ini memenuhi standar industri UL (USA)atribut:
- Material: Nylon 66 (UL Recognized) UL Flammability 94V.2
- K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun)atribut:
- Size (mm): 100x16
- Diversey Taski Multi Surface CleanerDeskripsi:Is concentrate cleaning and sanitizing. Taski R2 can be used on surfaces such as marble, granite, etc.atribut:
- Volume (ml): 5000
- Packaging: Gallon
- Cleaner Form: Liquid
- G Iron Pipe Fittings Street Elbow 90 (Sambungan Siku)Deskripsi:+ Merk G-Brand (SNI)+ Di test satu per satu+ Ideal untuk saluran air+ Kualitas Terbaikatribut:
- Maximum Working Pressure (bar): 20
- Temperature (°C): -20 - 300
- KRISBOW Cup Brush Knotted (Sikat Mangkok Kepang)atribut:
- Wire Diameter (mm): 0.5
- POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling)Deskripsi:Penggunaan wire rope semakin banyak di beragam industri. Dengan banyaknya pengunaan, diperlukan alat untuk membantu keamanan penggunaan wire rope.Penggunaan wire rope sendiri beragam, ada yang digunakan sebagai penarik 1 lapis ada juga yang digunakan untuk penarik 2 lapis tali. Penggunaan 2 lapis tali sebagai penarik tentu saja lebih memberikan keamanan yang lebih tinggi dibanding hanya menggunakan 1 lapis tali saja.Dalam membentuk eye menggunakan wire rope, dibutuhkan alat bantu seperti wire rope clip atau klem sling. Klem sling merupakan penjepit yang kuat dan dapat menahan tarikan salah satu lapisan wire rope.Klem sling terdiri dari komponen U bolt, saddle dan baut. U bolt berfungsi untuk menjepit wire rope yang sudah digabung. Saddle berfungsi sebagai penahan jepitan. Sedangkan baut berfungsi sebagai pengunci agar jepitan tetap kuat meski wire rope ditarik.Klem seling Powertec tersedia dengan beragam ukuran. Pengguna dapat memilih ukuran mulai dari 6 mm hingga 50 mm. Ukuran tersebut dapat disesuaikan dengan ukuran wire rope yang ingin dijepit.Klem sling biasa disebut sebagai klem seling baja, karena banyak dibuat dari bahan baja, termasuk oleh Powertec. Powertec membekali produk klem seling baja dengan material baja galvanis. Dengan memiliki material baja, klem seling baja akan mampu menjepit wire rope bahkan di luar ruangan untuk waktu yang lama.
- DV Cable Ties (Pengikat / Kabel Tis)atribut:
- Material: UL approved Nylon 66, 94V2
- TEKIRO Quick Coupler One Touch (Kopler)Deskripsi:Alat ini berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm.Material : chrome vanadiumuntuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressor dengan ukuran 20 SF, adapun dimensinya 53 mm, 17 mm, 18mm, Fungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 2 (mm): 17
- TRUSCO Safety/Protection Glasses SLR-Type safety glass sport (Kacamata Safety)atribut:
- Lens Thickness (mm): 2.2
- Qualfast Shoulder ScrewDeskripsi:High Grade Alloy Steel.Suitable for replacing costly components such as shafts, pivots, guides, pins, linkages and trunion mountings. Also commonly used in the die mould industry. Maximum operating temperature (Un-plated): 300°C.Body Diameter Tolerance h8atribut:
- Grade: 12.9
- Leading Standard: DIN 610
- Surface Treatment: Plain
- Thread: Metric
- Thread Direction: Right Hand
- UNSPSC: 31161517
- Nippon Pneumatic Mfg Npk Chipper Round Driveatribut:
- Air Consumption (m³/minute): 0.4
- Connection Size (inch): Rc3/8
- Hose Inner Diameter (Φmm): 12.7
- Number of Impact (impacts/minute): 2800
- Overall Length (mm): 297
- Stroke (mm): 51
- Type of Connection: Round
- TSUZUMI Generator Inverter (Genset Inverter)atribut:
- Voltage (V): 220
- Non Brand Hose Bibb & Sillcock (Keran Selang)Deskripsi:Low-arc-spout faucets have short spouts that sit close to the sink basin. They are frequently used on high-traffic sinks in public or commercial areas because they minimize the distance water travels from the spout to the sink, which reduces splashing.
Daftar Harga npk air tools Terbaru October 2026
| Nippon Pneumatic Industrial (NPK) Air Chipper | Rp189.900 |
| Chitose Meeting Chair Lotus (Kursi Kantor / Rapat) | Rp1.099.900 |
| KIRA Tapping Machine (Mesin Bor Duduk) | Rp59.999.900 |
| TONE Hexagonal Bit Socket Set Long (Mata Sock Hexagonal) | Rp86.900 |
| Fort Cable Ties (Kabel Tis) | Rp6.900 |
| K55 Flap Disc (Amplas Gerinda Susun) | Rp6.900 |
| Diversey Taski Multi Surface Cleaner | Rp649.900 |
| G Iron Pipe Fittings Street Elbow 90 (Sambungan Siku) | Rp11.900 |
| KRISBOW Cup Brush Knotted (Sikat Mangkok Kepang) | Rp99.900 |
| POWERTEC Wire Rope Clip (Klem Seling) | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Air%20Chipper/P102598719-3.jpg)
/plP102926921-2.jpg)
/b4P105307400-1.jpg)
/jmP102066706-2.jpg)
/fcP107653552-1.jpg)
/lvP104054787-1.jpg)

s/G%20Iron%20Pipe%20Fittings%20Street%20Elbow%2090%20(Sambungan%20Siku)/02P107912002-1.jpg)
/1oP104573060-6.jpg)
/j5P108183689-1.jpg)
/k2P105168722-11.jpg)
/2jP103268091-11.jpg)
/baP101000406-8.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/TRUSCO%20Safety%2FProtection%20Glasses%20SLR-Type%20safety%20glass%20sport%20(Kacamata%20Safety)/rmP102012994-4.jpg)


/frP107893567-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Pembersih%20Industrial/CRC%20Contact%20Cleaner%20(Pembersih%20Komponen%20Elektronik)/qxP102049969-4.jpg)
/fiP105691558-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/Non%20Brand%20Hose%20Bibb%20%26%20Sillcock%20(Keran%20Selang)/crP109974459-11.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)